Csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
6H786011
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
Facom Csillagkulcsok 12X13MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6H786011
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
218
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
218
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
19.5
Nagy fejszélesség (mm)
21.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6H786011
EAN
3148516989048
UBB
500638493485
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55A.12X13