text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 11/8X11/4


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 1Y038063
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 360
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 31.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 360
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 31.75
Kis kulcsméret (mm) 28.575
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 1/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 1/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 45.3
Nagy fejszélesség (mm) 48.7
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ring Wrench

Leírás

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y038063
EAN 3148516989475
UBB 500638493063
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.1P1/8X1P1/4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.