text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csillagkulcsok 11/32X13/32


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 5N957269
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 197
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 10.319
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 197
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 10.319
Kis kulcsméret (mm) 8.731
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 11/32 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 13/32 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 15.5
Nagy fejszélesség (mm) 18
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ring Wrench

Leírás

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5N957269
EAN 3148516987280
UBB 500638492800
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.11/32X13/32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.