text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Facom Csillagkulcsok 11/16X3/4


Cikkszám 4K515869
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19.05
Kis kulcsméret (mm) 17.463
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19.05
Kis kulcsméret (mm) 17.463
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 11/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 27
Nagy fejszélesség (mm) 29.7
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 4K515869
EAN 3148516987365
UBB 500638492644
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55A.11/16X3/4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.