Csillagkulcsok
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
Kulcsok
Különféle kulcsok
Csillagkulcsok
9X452799
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
Facom Csillagkulcsok 10X12
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9X452799
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
142
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
142
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
12
Kis kulcsméret (mm)
10
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
33
A fej magassága nagy (mm)
44.2
Félhold modell
Igen
Kis kulcsméret (inch)
3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
15.2
Nagy fejszélesség (mm)
18
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.
Cikkszámok
Cikkszám
9X452799
EAN
3148511132005
UBB
500638584069
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
57.10X12