text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom csavartartó hornyolt fejű csavarhoz 0,8 x 7mm mágneses 130mm hosszúságú acél 130mm hosszúság


Cikkszám 3V270996
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
A penge hossza (mm) 130
Tömeg 20
Teljes hossz (mm) 130
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
A penge hossza (mm) 130
Tömeg 20
Teljes hossz (mm) 130
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 7
Penge vastagsága (mm) 0.8
Rögzítő funkció Igen
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Gördülésgátlóval Nem
Ütősapkával Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 3V270996
EAN 3148510056623
UBB 500638784610
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz AFU.1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.