text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom csavartartó csavarhúzó 0,6 x 4mm 125mm penge 225mm


For slotted and Phillips® head. Screw holder and screwing with the same tool. The guide is moved with the thumb, the spring holds the screw on the blade.

Cikkszám 4S093066
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 65
Teljes hossz (mm) 225
Pengehossz (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 65
Teljes hossz (mm) 225
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.6
Rögzítő funkció Igen
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Igen
Gördülésgátlóval Nem
Márka Facom
Model Isoryl

Leírás

For slotted and Phillips® head. Screw holder and screwing with the same tool. The guide is moved with the thumb, the spring holds the screw on the blade.

Cikkszámok

Cikkszám 4S093066
EAN 3148510056005
UBB 500638784206
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz AFR.4X125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.