Csapágylehúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
6S822328
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
Facom csavarozott gerendahúzó 280mm pofaszélesség 300mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6S822328
Kialakítás
Egyéb
Alkalmas
Formalyukasztó
Max. húzóerő (N)
39.24
gerjesztés típusa
Kézi működtetés
Hosszúság (mm)
340
Kampók száma
2
Rögzítési hatótávolság (mm)
400
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Alkalmas
Formalyukasztó
Max. húzóerő (N)
39.24
gerjesztés típusa
Kézi működtetés
Hosszúság (mm)
340
Kampók száma
2
Rögzítési hatótávolság (mm)
400
Menetméret lyukasztó oldala (mm)
27
Menetméret működtető oldal (mm)
21
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
280 - 280
Márka
Facom
Árucikk kód
82055980
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6S822328
EAN
3148510703664
UBB
500639262293
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
U.53K3