Csapágylehúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
5I706506
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
Facom csavarozott gerendahúzó 200mm pofaszélesség 240mm pofamélység
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5I706506
Kialakítás
Egyéb
Alkalmas
Formalyukasztó
Max. húzóerő (N)
29.43
gerjesztés típusa
Kézi működtetés
Hosszúság (mm)
280
Kampók száma
2
Rögzítési hatótávolság (mm)
400
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Alkalmas
Formalyukasztó
Max. húzóerő (N)
29.43
gerjesztés típusa
Kézi működtetés
Hosszúság (mm)
280
Kampók száma
2
Rögzítési hatótávolság (mm)
400
Menetméret lyukasztó oldala (mm)
16
Menetméret működtető oldal (mm)
11
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
200 - 200
Márka
Facom
Árucikk kód
82055980
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5I706506
EAN
3148510703657
UBB
500639262038
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
U.53K2