text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csavarhúzók ATPB.TVE ATPB1X100TVE


For improved safety, each screwdriver is tested individually at 10,000 Volt for 10 seconds VDE approved. Slim Profile gives 27% more reach - SHOW ICON. Inline Hardening Process – +100% Tip Life and +100% Bar Strength. Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant. Handle ‘Channel’ - +10% Torque. Laser Marking - gives virtually Permanent Marking. CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear.

Cikkszám 2K977680
Pengehossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 18
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 1
Tömeg 75
Teljes hossz (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
A tengely típusa Kerek
Penge átmérő (mm) 5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka FACOM
Model Protwist Borneo

Leírás

For improved safety, each screwdriver is tested individually at 10,000 Volt for 10 seconds VDE approved. Slim Profile gives 27% more reach - SHOW ICON. Inline Hardening Process – +100% Tip Life and +100% Bar Strength. Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant. Handle ‘Channel’ - +10% Torque. Laser Marking - gives virtually Permanent Marking. CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear.

Cikkszámok

Cikkszám 2K977680
EAN 3662424096877
UBB 500698946786
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ATPB1X100TVE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.