text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Csavarhúzók AT3.5X75


Cikkszám 6W342657
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 41
Teljes hossz (mm) 178
Pengehossz (mm) 75
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 41
Teljes hossz (mm) 178
Pengehossz (mm) 75
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Precíziós modell Igen
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 3.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Nem
Ütősapkával Igen
Márka Facom
Model Protwist
Type Parallel Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 6W342657
EAN 3662424094958
UBB 500698935557
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz AT3.5X75
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.