text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom csavarhúzó 10mm


Capacity: Ø 6 to 16 mm. Turned by means of the hexagonal drive or a 1/2" - 12.7 mm ratchet. Except model 287B.16, which has a through-hole for a bar. Allows to tighten or untighten the studs.

Cikkszám 4E922490
A tartozékok/alkatrészek típusa Menet betét
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Menetméret nagy (metrikus) 10
Márka Facom
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Menet betét
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Menetméret nagy (metrikus) 10
Márka Facom
Type Roller Type Stud Driver

Leírás

Capacity: Ø 6 to 16 mm. Turned by means of the hexagonal drive or a 1/2" - 12.7 mm ratchet. Except model 287B.16, which has a through-hole for a bar. Allows to tighten or untighten the studs.

Cikkszámok

Cikkszám 4E922490
EAN 3148511656815
UBB 500637628636
UNSPSC 27112826
Gyártó cikksz 287B.10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.