text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom csapolt gerendahúzó 400mm pofaszélesség 350mm pofamélység


Cikkszám 5P385992
Kialakítás Egyéb
Alkalmas Formalyukasztó
Max. húzóerő (N) 49.05
gerjesztés típusa Kézi működtetés
Hosszúság (mm) 420
Kampók száma 2
Rögzítési hatótávolság (mm) 400
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Alkalmas Formalyukasztó
Max. húzóerő (N) 49.05
gerjesztés típusa Kézi működtetés
Hosszúság (mm) 420
Kampók száma 2
Rögzítési hatótávolság (mm) 400
Menetméret lyukasztó oldala (mm) 33
Menetméret működtető oldal (mm) 25
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 400 - 400
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 5P385992
EAN 3148510703671
UBB 500639262459
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz U.53K4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.