text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom csap- és fúrószerszámkészlet 227.SJ2A


Cikkszám 4Y785453
Csomagolás Fém doboz
Alkatrészek száma 28
Átmérő (mm) 2.5 - 10.2
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Fém doboz
Alkatrészek száma 28
Átmérő (mm) 2.5 - 10.2
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 7
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 28
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Menetméret (metrikus) 3 - 12
Márka Facom
Árucikk kód 82074010
Type Tap & Drill Bit Set

Cikkszámok

Cikkszám 4Y785453
EAN 3148515380778
UBB 500637621292
UNSPSC 27112824
Gyártó cikksz 227.SJ2A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.