text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Crow lábkulcs 9/16 x 5/8


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 8R174125
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 197
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 15.875
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 197
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 15.875
Kis kulcsméret (mm) 14.288
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 9/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 27.4
Nagy fejszélesség (mm) 31.4
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Igen
Márka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Leírás

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 8R174125
EAN 3148511017753
UBB 500638521442
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 42.9/16X5/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.