Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Nyitott csillagkulcsok
3F732030
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
Facom Crow lábkulcs 7 x 9
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
3F732030
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
124
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
9
Kis kulcsméret (mm)
7
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
124
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
9
Kis kulcsméret (mm)
7
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
5
A fej magassága nagy (mm)
6.6
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
15.6
Nagy fejszélesség (mm)
18.3
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Igen
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3F732030
EAN
3148511021002
UBB
500638522689
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
43.7X9