text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Crow lábkulcs 36 x 41mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 6Z800204
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 41
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 41
Kis kulcsméret (mm) 36
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 7/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 61
Nagy fejszélesség (mm) 68
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Igen
Márka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Leírás

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 6Z800204
EAN 3148511017500
UBB 500638520600
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 42.36X41
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.