text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Crow lábkulcs 30 x 32mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 0X935924
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 30
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 3/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 1/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 50.4
Nagy fejszélesség (mm) 52.4
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Igen
Márka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Leírás

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 0X935924
EAN 3148511017302
UBB 500638520451
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 42.30X32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.