Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Nyitott csillagkulcsok
9P684122
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
Facom Crow lábkulcs 3/4 x 7/8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9P684122
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
230
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
22.225
Kis kulcsméret (mm)
19.05
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
230
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
22.225
Kis kulcsméret (mm)
19.05
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
3/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
7/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
33.4
Nagy fejszélesség (mm)
38.4
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
6
Nyitott modell
Igen
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9P684122
EAN
3148511017852
UBB
500638520295
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
42.3/4X7/8