Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Nyitott csillagkulcsok
6Y163919
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
Facom Crow lábkulcs 24 x 27mm
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
6Y163919
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
260
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
27
Kis kulcsméret (mm)
24
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
260
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
27
Kis kulcsméret (mm)
24
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
15/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1 1/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
42.4
Nagy fejszélesség (mm)
46.4
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Igen
Márka
Facom
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6Y163919
EAN
3148511017104
UBB
500638520030
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
42.24X27