text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Crow lábkulcs 22 x 24mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 5J176202
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 22
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 7/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 15/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 38.4
Nagy fejszélesség (mm) 41.9
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Igen
Márka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Leírás

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5J176202
EAN 3148511017005
UBB 500638519891
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 42.22X24
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.