text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Crow lábkulcs 19 x 22mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 1P505976
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 19
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 33.4
Nagy fejszélesség (mm) 38.4
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Igen
Márka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Leírás

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 1P505976
EAN 3148511016909
UBB 500638519487
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 42.19X22
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.