text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Crow lábkulcs 17 x 19


Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 0I760663
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 162
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 162
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 12.6
A fej magassága nagy (mm) 14.1
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 11/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 22.3
Nagy fejszélesség (mm) 24.6
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Igen
Márka Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Leírás

Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 0I760663
EAN 3148511021804
UBB 500638522432
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 43.17X19
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.