text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Crow lábkulcs 12 x 14


Cikkszám 5P578774
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 143
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 143
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8.9
A fej magassága nagy (mm) 10.3
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 22.3
Nagy fejszélesség (mm) 24.6
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Straight Flare Nut Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5P578774
EAN 3148511021606
UBB 500638522275
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 43.12X14
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.