text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Crow lábkulcs 11/6 x 3/4


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 5P394748
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 215
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19.05
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 215
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19.05
Kis kulcsméret (mm) 17.463
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 11/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 31.4
Nagy fejszélesség (mm) 33.4
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 6
Nyitott modell Igen
Márka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Leírás

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5P394748
EAN 3148511017807
UBB 500638518497
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 42.11/16X3/4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.