text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Crow lábkulcs 10 x 11mm


Cikkszám 0D674377
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 154
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 154
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 19.4
Nagy fejszélesség (mm) 21.4
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0D674377
EAN 3148511016305
UBB 500638518075
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 42.10X11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.