text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Crow lábkulcs 1 x 11/8


Cikkszám 7V238607
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 28.575
Kis kulcsméret (mm) 25.4
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 28.575
Kis kulcsméret (mm) 25.4
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 50.4
Nagy fejszélesség (mm) 52.4
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7V238607
EAN 3148511017906
UBB 500638519636
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 42.1PX1P1/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.