Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
3J559713
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
Facom comboskulcs 55mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3J559713
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
3900
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
760
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
55
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
3900
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
55
Fej szélessége nyitott végű (mm)
42
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
84.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3J559713
EAN
3662424047794
UBB
500638328491
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40.55LA