Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
5K417140
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
Facom comboskulcs 55
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Teljes leírás
Cikkszám
5K417140
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Lebarnult
Tömeg
2800
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
560
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
55
Felületvédelem
Lebarnult
Tömeg
2800
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
55
Fej szélessége nyitott végű (mm)
108
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
83
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Cikkszámok
Cikkszám
5K417140
EAN
3148518670692
UBB
500638357847
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.55SR