Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
3C865667
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
Facom comboskulcs 11994
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3C865667
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
35
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
138
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
8.7
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
35
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
11/32 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
21.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
14.2
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk)
11/32 hüvelyk
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3C865667
EAN
3148517682719
UBB
500638338219
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.11/32