text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs kulcs 46mm


Cikkszám 2T642299
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 2435
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 680
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 46
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 2435
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 13/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 46
Fej szélessége nyitott végű (mm) 62.4
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 45.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 2T642299
EAN 3148516623201
UBB 500638328079
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40.46LA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.