text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs kulcs 16


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 6A010252
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 195
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 16
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 5/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 16
Fej szélessége nyitott végű (mm) 35
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 27
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 6A010252
EAN 3148518665094
UBB 500638343813
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.16SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.