text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 9mm


Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 9Q158652
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 142
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 9
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 9
Fej szélessége nyitott végű (mm) 23.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 15.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 9Q158652
EAN 3148511013564
UBB 500638334820
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 41.9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.