text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 65mm


Cikkszám 7W276543
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 6000
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 840
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 65
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 6000
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 65
Fej szélessége nyitott végű (mm) 49.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 98
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7W276543
EAN 3662424047817
UBB 500638328806
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40.65LA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.