text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 5mm


Cikkszám 3M865206
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 82
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 5
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 5
Fej szélessége nyitott végű (mm) 11.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 9
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 3M865206
EAN 3148510998640
UBB 500638319409
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.5H
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.