Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
2Y468996
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
Facom Combinációs csavarkulcs 5,5mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2Y468996
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság
84
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
5.5
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
5.5
Fej szélessége nyitott végű (mm)
11.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
9.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2Y468996
EAN
3148510998664
UBB
500638318252
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
39.5.5H