text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 38mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 5X174177
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1435
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 576
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 38
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1435
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 1/2 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 38
Fej szélessége nyitott végű (mm) 59
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 39.4
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5X174177
EAN 3148516622822
UBB 500638327402
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40.38LA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.