text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 36mm


Cikkszám 4E689492
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 550
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 36
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 7/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 36
Fej szélessége nyitott végű (mm) 55
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 36.9
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 4E689492
EAN 3148516622747
UBB 500638327246
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40.36LA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.