text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Facom Combinációs csavarkulcs 32mm


Cikkszám 7F305734
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 640
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 355
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 32
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 640
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 1/4 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 32
Fej szélessége nyitott végű (mm) 68
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 46.1
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7F305734
EAN 3148517681835
UBB 500638353051
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.