text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 30mm


Cikkszám 6S181415
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 800
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 472
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 30
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 800
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 30
Fej szélessége nyitott végű (mm) 65
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 45.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 6S181415
EAN 3148516622235
UBB 500638326255
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40.30LA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.