text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 3,2mm


Cikkszám 1V170181
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 77
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 3.2
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 3.2
Fej szélessége nyitott végű (mm) 10
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 1V170181
EAN 3148510998602
UBB 500638317007
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.3.2H
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.