Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
9K778807
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
Facom Combinációs csavarkulcs 21mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9K778807
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
320
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
275
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
21
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
320
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
13/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
21
Fej szélessége nyitott végű (mm)
48
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
33
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9K778807
EAN
3148511013687
UBB
500638331289
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
41.21