text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 21mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 4F113750
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 355
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 21
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 13/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 21
Fej szélessége nyitott végű (mm) 49
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 32.3
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Leírás

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 4F113750
EAN 3148516621436
UBB 500638324276
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40.21LA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.