text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinációs csavarkulcs 16mm


Cikkszám 2E002827
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 158
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 16
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 5/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 16
Fej szélessége nyitott végű (mm) 34.4
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 23.6
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 2E002827
EAN 3148510998886
UBB 500638316686
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.