text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Nyitott racsnis csillagkulcs 36


Cikkszám 0Z751088
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 36
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 36
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
A fej magassága kicsi (mm) 36
A fej magassága nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (inch) 1 7/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 7/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 75
Nagy fejszélesség (mm) 75
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0Z751088
EAN 3148518642637
UBB 500638277656
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 49.36SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.