text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Single nyitott végű csőkulcs 16mm


Insulation with "safety" colour coding.

Numero articolo 1D942298
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kulcsméret nagy (mm) 16
Kis kulcsméret (mm) 16
Confezionato per 1

Specifiche

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kulcsméret nagy (mm) 16
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Igen
Kis kulcsméret (inch) 5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 38
Nagy fejszélesség (mm) 38
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Model 46.AVSE
Type Open End Wrench

Descrizione

Insulation with "safety" colour coding.

Numeri di articolo

Numero articolo 1D942298
EAN 3148511055021
UBB 500638236652
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  46.16AVSE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.