text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Bit foglalat T60


Standard length series. For Torx® female drive fasteners. Non-removable bit. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Also available in case set (Ref AMEX.3).

Cikkszám 4O789800
Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 23.1
Méret (TX) 60
Pengehossz (mm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 23.1
Méret (TX) 60
Pengehossz (mm) 24
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Márka Facom
Type Torx Bit Socket

Leírás

Standard length series. For Torx® female drive fasteners. Non-removable bit. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Also available in case set (Ref AMEX.3).

Cikkszámok

Cikkszám 4O789800
EAN 3148517230651
UBB 500638018852
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz SXM.60
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.