Préslevegős csavarkulcsok
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
Préslevegős csavarkulcsok
2A592614
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
Facom alumínium ütvecsavarozó csavarkulcs 3/4„ négyszöghajtás 1700Nm 3/8” 5700RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2A592614
Szélesség
93
Magasság
233
Hosszúság (mm)
222
A gép súlya (kg)
5.6
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Szerszám behelyezése
3/4 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
93
Magasság
233
Hosszúság (mm)
222
A gép súlya (kg)
5.6
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Szerszám behelyezése
3/4 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5700
Maximális üzemi nyomás (psi)
89.923
Készülékoldali légbevezetés
R 3/8 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
1700
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
1495
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Szükséges légmennyiség
193
Márka
Facom
Árucikk kód
84671190
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2A592614
EAN
3148519189971
UBB
500637291286
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
NK.1000F2