text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom aljzatkészlet S.400AVSE


Including: - 9 12-point sockets 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm. - 1 ratchet S.151AVSE. - Extensions S.210AVSE and S.215AVSE . Dimensions: 390 x 160 x 68 mm. Weight: 2.460 kg

Cikkszám 2O629965
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 9
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 12
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 9
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
racsnival Igen
Márka Facom
Type Socket Spanner Set

Leírás

Including: - 9 12-point sockets 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm. - 1 ratchet S.151AVSE. - Extensions S.210AVSE and S.215AVSE . Dimensions: 390 x 160 x 68 mm. Weight: 2.460 kg

Cikkszámok

Cikkszám 2O629965
EAN 3148510589077
UBB 500637360081
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz S.400AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.