text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom aljzat készlet RL.NANO-U112


Includes: 1 x 1/4" high performance sealed ratchet: RL.161 1 x 1/4" 12-point sockets - inch: 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'. 11 x standard series 1 bits - 1/4" - 6.35 mm drive - L 25 mm: - ES.T High Perf' for slotted head screw: F4 - F6.5 - F8. - ED.T High Perf' Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3. - EH for 6-point countersunk screw: 1/4 - 1/8 - 3/16 - 5/32 - 7/32. 1 x 1/4" socket holder bit: ECR. 1 x 1/4" universal joint: R.240A. 1 x 1/4" standard spring-clip bit holder: - R.235: 1 x 1/4" short spinner: R.236C. 1 x 1/4" standard extension - L 100 mm: R.210. 1 x 1/4" standard extension - L 55 mm: R.206 Empty case : BV.RNANO-U. Weight: 0.745 kg.

Cikkszám 7Z197930
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 11
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 5
racsnival Igen
Márka Facom
Type Nano Socket Set

Leírás

Includes: 1 x 1/4" high performance sealed ratchet: RL.161 1 x 1/4" 12-point sockets - inch: 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'. 11 x standard series 1 bits - 1/4" - 6.35 mm drive - L 25 mm: - ES.T High Perf' for slotted head screw: F4 - F6.5 - F8. - ED.T High Perf' Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3. - EH for 6-point countersunk screw: 1/4 - 1/8 - 3/16 - 5/32 - 7/32. 1 x 1/4" socket holder bit: ECR. 1 x 1/4" universal joint: R.240A. 1 x 1/4" standard spring-clip bit holder: - R.235: 1 x 1/4" short spinner: R.236C. 1 x 1/4" standard extension - L 100 mm: R.210. 1 x 1/4" standard extension - L 55 mm: R.206 Empty case : BV.RNANO-U. Weight: 0.745 kg.

Cikkszámok

Cikkszám 7Z197930
EAN 3148519085532
UBB 500637355883
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz RL.NANO-U112
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.